パール金属
分解して洗えるレバーコンテナ
おいしさが続く片手でらくらく開閉。
フタ部分は分解して洗える。
スタッキング収納可能
材質
本体: AS樹脂、ふた:ポリプロピレン、レバー:ABS樹脂、レバー台座:POM樹脂、パッキン:シリコーンゴム、バネ:ステンレス鋼
内容量
1個
全7種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
260
360
460
500
860
1200
2000
質量(g)
選択してください
156
170
182
246
300
342
431
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択してください
75×75×100
75×75×125
75×75×150
100×100×105
100×100×155
100×100×205
100×100×305
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04128027
HC-1290
860
300
100×100×155
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04128088
HC-1291
1200
342
100×100×205
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04128149
HC-1288
460
182
75×75×150
¥
1,300
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04128271
HC-1292
2000
431
100×100×305
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04128332
HC-1287
360
170
75×75×125
¥
1,200
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04128481
HC-1286
260
156
75×75×100
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
04128517
HC-1289
500
246
100×100×105
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください