REX(レックス)[自動車用品]
ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04128998
品番
RT72-3216D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,948
販売価格(税別)
¥
9,044
バスケットに入れる
ピストン中心に平行かつ均等な力がかけられます。
ハンドル付きで安定した作業ができます。
用途
車のメンテナンス
仕様
締めボルト:19HEX/9.5角
プレート寸法(mm)
90×60
プレート開口値
幅35~85(mm)
危険物の類別
非危険物
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません