RT39-2113 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 04130669

RT39-2113 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 04130669
RT39-2113 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 04130669

負圧式ブレーキブリーダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04130669
品番
RT39-2113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,516
販売価格(税別)
¥31,378

自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業を、「吸い出す力(負圧)」を利用して1人で行うことができます。

用途
圧縮エアーを利用し、負圧を発生させてオイル(液体)を吸い込む工具です。
タンク容量(L)
2
ホース長さ(m)
1
危険物の類別
非危険物
取扱説明書:(1.06MB)
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする