REX(レックス)[自動車用品]
負圧式ブレーキブリーダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04130687
品番
RT39-2119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,034
販売価格(税別)
¥
33,667
バスケットに入れる
・圧縮エアーを使用して負圧を発生させます。
・排油キャップ付きでラクラク排出
用途
ブレーキ、クラッチのエアー抜きが一つでできる。
タンク容量(L)
2
ホース長さ(m)
1
危険物の類別
非危険物
取扱説明書:
(1.09MB)
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません