REX(レックス)[自動車用品]
ブレーキフルードテスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04130800
品番
RT68-6512A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,286
販売価格(税別)
¥
7,533
バスケットに入れる
LEDの色が5段階で判定がわかりやすい。
ブレーキフルード内の水分量を測定します。
用途
ブレーキフルードの良否を判定
付属品
単3電池
使用の目安
LED 緑1:水分0%-良、黄1:水分1%-注意、黄2:水分2%-注意、赤1:水分3%-要交換、赤2:水分4%-要交換
取扱説明書:
(0.22MB)
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません