曜日別特売
- 園芸用ロープ イノベックス(旧:ダイオ化成) 04141370

園芸用ロープ

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1巻
色ブラウン
内容量1巻注文コード04141370品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

家庭菜園やDIYに、あれば便利な使いやすい細身のロープです。使いやすいレコード巻。
太さ約2mmで、広い用途にご利用いただけます。

用途
便利な汎用性の高いロープ。庭作業、DIY など幅広く活躍します。
色
ブラウン
長さ(m)
100
太さ(mm)
2
注意
※強い力がかかると切れる場合があります。
※重量物や人をささえるような用途にはご利用いただけません。
※直射日光のあたる場所では徐々に劣化し強度が落ちますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18865063
2020-12-28
用途: 枝の誘因

固そうに見えますが柔らくて強度があり結びやすいので作業の時に気分がいいです。

対象商品 : 18865063
2020-07-18
用途: 網、錘などの固定用
個人のお客様

ハイクレトワインロープの少量販売版です。
それほど大量に用いないこと、
また置き場所がないため、このm数は助かります。
2.5mmの製品も欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする