曜日別特売
S025700 タイヨーマークポリ規格袋(厚み50ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) 04146340

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイヨーマークポリ規格袋(厚み50ミクロン)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)
幅(mm)700
高さ(mm)850
内容量1パック(20枚)注文コード04146340品番S025700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。

用途
食品用、保存用
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
700
高さ(mm)
850
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
サイズ
NO70
種類
平袋
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28527504
2022-01-13
用途: 粉末などの小分け
卸売・小売業

使いやすいサイズと、丈夫な厚さです。
ホームセンターなどには置いてないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする