曜日別特売
S222969 ポリ袋 タイヨーマークカラーポリ(厚み35ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) 04146349

ポリ袋 タイヨーマークカラーポリ(厚み35ミクロン)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品はサイズ・内容量など38種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(100枚)
サイズ(号)
15
注文コード
04146349
品番
S222969
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。保存の際の色分けや異物混入防止などに便利なブルー・イエロー・グリーン・レッドつるつるタイプの袋です。

用途
食品用、保存用、分別用
厚さ(mm)
0.035
幅(mm)
300
高さ(mm)
450
サイズ(号)
15
適合規格
食品衛生法適合
色
レッド
種類
平袋
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする