S000052 タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) 04146620

タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン)

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2000枚)
幅(mm)340
高さ(mm)480
内容量1ケース(2000枚)注文コード04146620品番S000052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。

用途
食品用、保存用
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
340
高さ(mm)
480
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
サイズ
NO16
種類
平袋
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 魚保存用

切り分けた魚の保管用にいつも使っています。厚みがちょうどよく、破れにくいので重宝してます。

対象商品 : 27260958
2023-11-25
用途: 食品製造工場でできた製品のおサンプルを入れて一時保管、サンプル送付時に入れて送付したりする。
日本果実工業株式会社 様(製造業)

信頼のおけるメーカー。
強度も良いし今後も購入し続けると思う。

対象商品 : 27260915
2023-04-14
用途: 製品用のパッケージ

ポリ製品がどんどん値上がってしまい、送料元払い金額がお安いモノタロウさんで購入しました。
タイヨーブランドで品質は問題なし、即発送も助かります。

対象商品 : 27260924
2023-03-02
用途: 金属製品の袋詰め
株式会社杉浦製作所 様(製造業)

サイズが大きくなると少々お高めですが、破れにくいので重宝しています。これからも使い続けると思います。

対象商品 : 27260924
2020-08-15
用途: キッチンで使用
不動産業

用途からいったらもう少し薄くてもいいのだが、厚手でしっかりしている。

2019-08-18
用途: 冷凍食材ストック
サービス業

昔から使用しているが、厚み、透明ど等非常に良い
欲を言えばもう少し安価ならばベスト!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする