曜日別特売

【レンタル】ポータブルマルチ水質計 2ch MM-42DP pH/ECシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)50日
内容量1セット注文コード04146997品番MM-42DP(pH/EC)
参考基準価格(税別)¥43,710販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

プローブ情報を自動で認識します。
電極部のみの交換が可能です。
USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。

アズワン品番
4-2700-05-69
仕様
2ch,※バックライト機能付
測定範囲
pH/0.000~14.000/温度:0.0~100.0℃、EC/0.1mS/m~10S/m(セル定数:250m^-1)/温度:0.0~80.0℃
サイズ
約70×35×185mm
質量(g)
約300
電源
単3アルカリ乾電池×2本
防水
IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)
リード線長さ(m)
1m
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする