DLAB
【レンタル】撹拌機 Sタイプ 20L 10000mPas OS20-Sシリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
50日
50日
40日
6日(延長)
10日
15日
30日
5日
20日
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04147207
品番
OS20-S
参考基準価格(税別)
¥25,420
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
アズワン品番
3-7011-01-69
付属品
十字羽根(2-908-12)
仕様
※防塵・防水(IP21)
材質
本体/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
質量(kg)
2.8
サイズ
83×220×186mm
電源
AC100~240V 50/60Hz
消費電力
70W
表示
LED
モーター
ブラシレスモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
回転数
50~2200rpm
回転制御
マイコン制御式
オーバーレンジ表示
LEDライト
粘度(mPa・s)
10000
最大トルク
40Ncm(0.4Nm)
適合シャフト径(Φmm)
0.5~10
速度表示
±3rpm
処理量(L)
20
サービス分類
レンタル
注意
※スタンドは付属しておりません。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません