【レンタル】撹拌機 Sタイプ 20L 10000mPas OS20-Sシリーズ レンタル
デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
- 付属品
- 十字羽根(2-908-12)
- 仕様
- ※防塵・防水(IP21)
- 材質
- 本体/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
- 質量(kg)
- 2.8
- サイズ
- 83×220×186mm
- 電源
- AC100~240V 50/60Hz
- 消費電力
- 70W
- 表示
- LED
- モーター
- ブラシレスモーター
- 電源コード(m)
- 2(3Pプラグ)
- 回転数
- 50~2200rpm
- 回転制御
- マイコン制御式
- オーバーレンジ表示
- LEDライト
- 粘度(mPa・s)
- 10000
- 最大トルク
- 40Ncm(0.4Nm)
- 適合シャフト径(Φmm)
- 0.5~10
- 速度表示
- ±3rpm
- 処理量(L)
- 20
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※スタンドは付属しておりません。※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
理化学機器レンタル の新着商品
カテゴリ










![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073711-261015-02.jpg)





![【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073817-261015-02.jpg)






