【レンタル】ECウォーターバススターラー デジタル式 EWS-100RDシリーズ レンタル

【レンタル】ECウォーターバススターラー デジタル式 EWS-100RDシリーズ レンタル - アズワン

マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。
エンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。
温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

付属品
撹拌子(Φ8×30mm)×1個、【レンタル専用】ECウォーターバス用 丸型スノコ(1-4596-11)
材質
本体/ノリル樹脂(R)、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ
質量(kg)
約3.4
電源
AC100V、50/60Hz、800W(コード長2m・3Pプラグ)
槽内寸法(mm)
Φ208×123
モーター
ACモーター
安全装置
温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御方式
マイコン式PID制御(2段階)
表示精度
±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt
外寸法(mm)
240×280×220
ヒーター容量(W)
750
温度設定範囲(℃)
室温+5~95(0.1℃単位)
回転数設定範囲(min-1[r.p.m])
100~1500(10rpm単位)
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※試料を直接撹拌する際はスノコを使用せずΦ110mm以下の容器をご使用ください。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04146979EWS-100RD1-2951-01-6215日
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147426EWS-100RD1-2951-01-6430日
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147487EWS-100RD1-2951-01-6950日
¥20,540
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04147539EWS-100RD1-2951-01-6320日
¥12,640
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148056EWS-100RD1-2951-01-6110日
¥9,480
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148440EWS-100RD1-2951-01-605日
¥7,900
¥7,598
¥8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148546EWS-100RD1-2951-01-656日(延長)
¥3,792
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04149402EWS-100RD1-2951-01-6840日
¥24,490
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする