- アズワン品番
- 63-6524-71-64
- セット内容
- 本体、pH電極:9652-10D、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、取扱説明書/簡易マニュアル、電池、キャリングケース
- 測定範囲
- pH0.00~14.00
- 電源
- 単3アルカリ乾電池 2本(テスト用付属)
- 本体質量(g)
- 約240(電池を含まない)
- 消費電力
- 電池電圧3V 5mA以下(待機時)
- 表示
- バックライト付きモノクロカスタムLCD
- 表示分解能
- 0.01pH
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 80×160×40
- 校正
- 最大5点(NIST,USAの場合),6点(DINの場合)
- データメモリ
- 500
- 計器再現性
- ±0.01pH ±1digit
- 使用周囲温度(℃)
- 0~45
- 防塵防水性能
- IP67相当
- 使用周囲湿度
- 相対湿度0~80%(ただし結露無きこと)
- 時計機能
- 無
- 出力機能
- 無し
- サービス分類
- レンタル