曜日別特売

【レンタル】フィールド型ポータブル水質計LAQUA D-210P-Sシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15日
内容量1セット注文コード04147469品番D-210P-S
参考基準価格(税別)¥10,472販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

防水・防塵構造(IP67相当)で丈夫なボディです。
傷に強い画面はバックライトを搭載しています。
ワンタッチで校正や測定が可能です。
付属ケースに本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
分かりやすいインジケータで、測定値の安定状況や電極の良否をお知らせします。

アズワン品番
63-6524-71-62
セット内容
本体、pH電極:9652-10D、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、取扱説明書/簡易マニュアル、電池、キャリングケース
測定範囲
pH0.00~14.00
電源
単3アルカリ乾電池 2本(テスト用付属)
本体質量(g)
約240(電池を含まない)
消費電力
電池電圧3V 5mA以下(待機時)
表示
バックライト付きモノクロカスタムLCD
表示分解能
0.01pH
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×160×40
校正
最大5点(NIST,USAの場合),6点(DINの場合)
データメモリ
500
計器再現性
±0.01pH ±1digit
使用周囲温度(℃)
0~45
防塵防水性能
IP67相当
使用周囲湿度
相対湿度0~80%(ただし結露無きこと)
時計機能
無
出力機能
無し
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする