【レンタル】サーマルロボ TR-2シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30日
内容量1台注文コード04147496品番TR-2α
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!
撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。
マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。
オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。

アズワン品番
1-5832-42-64
付属品
PP(ポリプロピレン)製水槽
仕様
※機能※▼プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報※▼異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止
タイプ
ウォーターバス
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)
194×336×156
最大揚程(m)
1.4(ポンプ単体)
センサー
サーミスタ
ヒーター容量(kW)
1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)
室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70)
タイマー設定
1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
温度設定範囲(℃)
-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)
40
撹拌方式
噴流撹拌式
ポンプ吐出量(L/min)
最大10
温度調節精度(℃)
±0.02
サービス分類
レンタル
注意
※1 本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。
※2 コントローラー単体での性能です。使用条件により異なります。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする