【レンタル】定温乾燥器 EO-300Vシリーズ レンタル
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・OFF/ON・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
- 付属品
- 棚板×2枚・棚板レール×2組
- 質量(kg)
- 約30
- 容量(L)
- 27
- 段数
- 7段
- 電源
- AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)
- 定格電流(A)
- 10.5
- 内寸法(mm)
- 300×300×300
- 安全装置
- 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
- 温度センサー
- K熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
- 棚板耐荷重(kg)
- 15
- 温度制御方式
- PID制御・SSR出力
- 温度調節範囲(℃)
- 室温+20~300
- 排気口
- Φ32mm×2個
- 内装
- ステンレス(SUS304)
- 外装
- スチール粉体塗装
- 棚ピッチ(mm)
- 35
- 外寸法(mm)
- 400×410×630
- ヒーター容量(W)
- 1000
- 温度変動
- ±3℃(at300℃)
- 最高温度到達時間
- 約55分
- 温度勾配
- 31℃(at300℃)
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1箱
注意
※可燃性物質を庫内に入れないでください。※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
理化学機器レンタル の新着商品
カテゴリ









![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073711-261015-02.jpg)

![【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073817-261015-02.jpg)












