【レンタル】サーマルロボ TR-2シリーズ レンタル
全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!
撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。
マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。
オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
- 付属品
- PP(ポリプロピレン)製水槽
- 仕様
- ※機能※▼プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報※▼異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止
- タイプ
- ウォーターバス
- 電源
- AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
- 槽内寸法(mm)
- 194×336×156
- 最大揚程(m)
- 1.4(ポンプ単体)
- センサー
- サーミスタ
- ヒーター容量(kW)
- 1(ステンレス(SUS316)製)
- 温度調節範囲(℃)
- 室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70)
- タイマー設定
- 1分~99時間(1分単位)
- 外寸法(mm)
- 140×150×310
- 温度設定範囲(℃)
- -20.0~+80.0
- クランプ取付幅(mm)
- 40
- 撹拌方式
- 噴流撹拌式
- ポンプ吐出量(L/min)
- 最大10
- 温度調節精度(℃)
- ±0.02
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※1 本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。※2 コントローラー単体での性能です。使用条件により異なります。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
理化学機器レンタル の新着商品
カテゴリ









![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073711-261015-02.jpg)

![【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073817-261015-02.jpg)












