曜日別特売

【レンタル】セラミックホットプレート CHP-250DFシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10日
内容量1個注文コード04147591品番CHP-250DF
参考基準価格(税別)¥8,520販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
天板が高温になると警告ランプが点灯します。

アズワン品番
1-9387-42-61
材質
プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
寸法(mm)
加熱板:232×235
質量(kg)
約4.9
サイズ
270×368×104mm
タイプ
デジタル
電源
AC100V 50/60Hz
最高温度(℃)
550
プレート寸法(mm)
251×254
安全装置
過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
ヒーター容量(W)
1400
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする