- アズワン品番
- 1-5832-42-61
- 付属品
- PP(ポリプロピレン)製水槽
- 仕様
- ※機能※▼プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報※▼異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止
- タイプ
- ウォーターバス
- 電源
- AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
- 槽内寸法(mm)
- 194×336×156
- 最大揚程(m)
- 1.4(ポンプ単体)
- センサー
- サーミスタ
- ヒーター容量(kW)
- 1(ステンレス(SUS316)製)
- 温度調節範囲(℃)
- 室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70)
- タイマー設定
- 1分~99時間(1分単位)
- 外寸法(mm)
- 140×150×310
- 温度設定範囲(℃)
- -20.0~+80.0
- クランプ取付幅(mm)
- 40
- 撹拌方式
- 噴流撹拌式
- ポンプ吐出量(L/min)
- 最大10
- 温度調節精度(℃)
- ±0.02
- サービス分類
- レンタル