【レンタル】ECウォーターバススターラー デジタル式 EWS-100RDシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10日
内容量1台注文コード04148056品番EWS-100RD
参考基準価格(税別)¥9,480販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。
エンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。
温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

アズワン品番
1-2951-01-61
付属品
撹拌子(Φ8×30mm)×1個、【レンタル専用】ECウォーターバス用 丸型スノコ(1-4596-11)
材質
本体/ノリル樹脂(R)、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ
質量(kg)
約3.4
電源
AC100V、50/60Hz、800W(コード長2m・3Pプラグ)
槽内寸法(mm)
Φ208×123
モーター
ACモーター
安全装置
温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御方式
マイコン式PID制御(2段階)
表示精度
±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt
外寸法(mm)
240×280×220
ヒーター容量(W)
750
温度設定範囲(℃)
室温+5~95(0.1℃単位)
回転数設定範囲(min-1[r.p.m])
100~1500(10rpm単位)
サービス分類
レンタル
注意
※試料を直接撹拌する際はスノコを使用せずΦ110mm以下の容器をご使用ください。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする