【レンタル】マグネチックスターラー HS-6ANシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5日
内容量1台注文コード04148282品番HS-6AN
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。
DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
同時に複数溶液の撹拌が可能で、回転数を個別に調節できます。

アズワン品番
2-4993-02-60
付属品
回転子30mm×6個
仕様
※アナログタイプ
質量(kg)
約5
サイズ
480×345×80mm
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)
消費電力
約4.5W
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)
50~2000×6
回転数制御方式
ボリューム設定式
マグネット強度
0.13T
ローター径(Φmm)
8×30
サービス分類
レンタル
注意
※液体を加熱しながらの使用には適していません。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする