- アズワン品番
- 63-6524-73-60
- セット内容
- 本体、電気伝導率電極:9383-10D(測定範囲:1μS/cm~100mS/cm)、電気伝導率標準液(84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm)各60mL、取扱説明書/簡易マニュアル、電池、キャリングケース
- 測定範囲
- 0.00μS/cm~200.0mS/cm(センサによる)
- 電源
- 単3アルカリ乾電池 2本(テスト用付属)
- 本体質量(g)
- 約240(電池を含まない)
- 消費電力
- 電池電圧3V 5mA以下(待機時)
- 表示
- バックライト付きモノクロカスタムLCD
- 表示分解能
- 有効桁数4桁(自動レンジ変更)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 80×160×40
- 校正
- 最大4点(自動)/最大5点(手動)
- データメモリ
- 500
- 計器再現性
- 各レンジのフルスケールの±0.6% ただし、18mS/cm以上:フルスケールの±1.6%
- 使用周囲温度(℃)
- 0~45
- 防塵防水性能
- IP67相当
- 使用周囲湿度
- 相対湿度0~80%(ただし結露無きこと)
- 時計機能
- 無
- 出力機能
- 無し
- サービス分類
- レンタル