シャープ
シャープの 換気/設備用品
シャープの 空気清浄機
シャープの 空気清浄機/空間清浄機
天井設置型PCI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04148489
品番
IGHTA30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高濃度プラズマクラスター25000を搭載
プラズマクラスターで除菌・消臭
電球交換のように手軽に設置、E26口金形状
あかりの消し忘れも心配なし、人感センサー搭載
適合床面積
約2畳相当
色
ホワイト
用途
玄関やサニタリーを除菌・消臭。
付属品
E26延長アダプター、ユニット清掃ブラシ
質量(g)
約640(ACアダプター含む)
消費電力(W)
標準(LEDライト(明)点灯):16.9(LEDライト消灯):1.3、強(LEDライト(明)点灯):18.5(LEDライト消灯):2.8
電源
ACアダプター(100V 50Hz/60Hz)
全光束(Lm)
810(電球60W形相当)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×117×220(ACアダプター含む・ボタン突起部除く)
運転音(dB)
標準:22/強:38
ソケット
E26
注意
※この商品は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために、定期的にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。
※お使いの運転モードに関係なく総運転時間 約17,500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。約19,000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオンの放出が停止します。