IGHTA20 天井設置型PCI シャープ 04148507

天井設置型PCI

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04148507 品番IGHTA20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高濃度プラズマクラスター25000を搭載
プラズマクラスターで除菌・消臭
電球交換のように手軽に設置、E26口金形状
あかりの消し忘れも心配なし、人感センサー搭載

適合床面積約1畳相当 ホワイト 用途トイレ空間を除菌・消臭 付属品ユニット清掃ブラシ 質量(g)約440(ACアダプター含む) 消費電力(W)標準(LEDライト点灯):10/強(LEDライト消灯):2.8 電源ACアダプター(100V 50Hz/60Hz) 全光束(Lm)485(電球40W形相当) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×220(ACアダプター含む・ボタン突起部除く) 運転音(dB)標準:21/強:34 ソケットE26
注意
※この商品は、安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するために、定期的にプラズマクラスターイオン発生ユニットの交換が必要です。
※お使いの運転モードに関係なく総運転時間 約17,500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。約19,000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオンの放出が停止します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする