【レンタル】ボルテックスミキサー VMX-3000Vシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40日
内容量1箱注文コード04148580品番VMX-3000V
参考基準価格(税別)¥9,230販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

低重心設計で安定性に優れています。
付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。

アズワン品番
1-1792-21-68
寸法(mm)
130×155×155
回転数(min-1[r.p.m])
~3000
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
20W
電源コード(m)
1.4(3Pプラグ)
操作
連続またはタッチスタート
振幅
5mm
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする