- 材質
- 外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
- 電源
- AC100V、50/60Hz
- アズワン品番
- 1-5921-01-64
- 質量(kg)
- 約5
- 炉内寸法(mm)
- 90×110×70(※センサー突起部含む)
- センサー
- K型熱電対
- 分解能
- 時間設定:1分
- 電源コード(m)
- 2(2Pプラグ)
- ヒーター
- 500W
- 分解能(℃)
- 1
- 温度調節
- PID制御
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 210×260×290
- 温度設定範囲(℃)
- 100~900
- プログラム機能
- 無し
- タイマー
- ON・OFF・SVタイマー
- 庫内容量(L)
- 0.7
- 安全機構
- センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
- 時間設定
- 0分~99時間59分
- サービス分類
- レンタル