アズワン
【レンタル】ボルテックスミキサー VMX-3000Vシリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
50日
10日
15日
5日
40日
50日
20日
30日
13日(延長)
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
04148677
品番
VMX-3000V
参考基準価格(税別)
¥11,005
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
低重心設計で安定性に優れています。
付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
アズワン品番
1-1792-21-69
寸法(mm)
130×155×155
回転数(min
-1
[r.p.m])
~3000
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
20W
電源コード(m)
1.4(3Pプラグ)
操作
連続またはタッチスタート
振幅
5mm
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません