曜日別特売

【レンタル】撹拌機 Sタイプ 20L 10000mPas OS20-Sシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15日
内容量1個注文コード04148738品番OS20-S
参考基準価格(税別)¥11,480販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。
オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。
回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

アズワン品番
3-7011-01-62
付属品
十字羽根(2-908-12)
仕様
※防塵・防水(IP21)
材質
本体/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
質量(kg)
2.8
サイズ
83×220×186mm
電源
AC100~240V 50/60Hz
消費電力
70W
表示
LED
モーター
ブラシレスモーター
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
回転数
50~2200rpm
回転制御
マイコン制御式
オーバーレンジ表示
LEDライト
粘度(mPa・s)
10000
最大トルク
40Ncm(0.4Nm)
適合シャフト径(Φmm)
0.5~10
速度表示
±3rpm
処理量(L)
20
サービス分類
レンタル
注意
※スタンドは付属しておりません。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする