曜日別特売

【レンタル】ハイパワーデジタルホットプレート ~430℃ HP-1SAシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15日
内容量1台注文コード04148747品番HP-1SA
参考基準価格(税別)¥15,820販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。
やけど防止表示機能付きです。
最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。

アズワン品番
1-7565-01-62
電源
AC100V 50/60Hz
最高温度(℃)
430
本体寸法(mm)
200×260×118
プレート寸法(mm)
180×180
センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコン式PID制御
温度分布
4℃
材質(天板)
アルミダイキャスト(セラミックコーティング)
ヒーター容量(W)
1300
温度設定範囲(℃)
室温+10~430
タイマー機能
設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする