- アズワン品番
- 1-5832-44-68
- 仕様
- ※機能※▼プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報※▼異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止
- タイプ
- オイルバス
- 電源
- AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA)
- センサー
- 白金測温抵抗体(Pt100Ω)
- ヒーター容量(kW)
- 1.2(ステンレス(SUS316)製)
- 温度調節範囲(℃)
- 室温+5~180
- タイマー設定
- 1分~99時間(1分単位)
- 外寸法(mm)
- 140×150×310
- 温度設定範囲(℃)
- -2.0~+180.0
- クランプ取付幅(mm)
- 40
- 撹拌方式
- プロペラ撹拌式
- 温度調節精度(℃)
- ±0.05~
- サービス分類
- レンタル