- 材質
- 外装/スチール塗装、炉材/AES(生体溶解性ファイバー)
- 電源
- AC100V 50/60Hz 5A
- アズワン品番
- 1-5921-01-60
- 質量(kg)
- 約5
- 使用温度範囲
- 100~900℃(常用温度:800℃)
- 炉内寸法(mm)
- 90×110×70(※センサー突起部含む)
- センサー
- K型熱電対
- 分解能
- 時間設定:1分
- ヒーター
- 500W
- 分解能(℃)
- 1
- 温度制御方式
- PID制御・SSR出力
- 電源コード
- 2Pプラグ(アース線付き電源コード)約2m
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 210×260×290
- プログラム機能
- 無し
- タイマー
- ON・OFF・SVタイマー
- 庫内容量(L)
- 0.7
- 安全機構
- センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
- 時間設定
- 0分~99時間59分
- サービス分類
- レンタル