曜日別特売

【レンタル】エコノミー電気炉 プログラム機能無し ROP-001シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15日
内容量1台注文コード04149140品番ROP-001
参考基準価格(税別)¥17,780販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
コンパクトでスピーディーな昇温が自慢。

材質
外装/スチール塗装、炉材/AES(生体溶解性ファイバー)
電源
AC100V 50/60Hz 5A
アズワン品番
1-5921-01-62
質量(kg)
約5
使用温度範囲
100~900℃(常用温度:800℃)
炉内寸法(mm)
90×110×70(※センサー突起部含む)
センサー
K型熱電対
分解能
時間設定:1分
ヒーター
500W
分解能(℃)
1
温度制御方式
PID制御・SSR出力
電源コード
2Pプラグ(アース線付き電源コード)約2m
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×260×290
プログラム機能
無し
タイマー
ON・OFF・SVタイマー
庫内容量(L)
0.7
安全機構
センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
時間設定
0分~99時間59分
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする