【レンタル】定温乾燥器 EO-300Vシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30日
内容量1箱注文コード04149377品番EO-300V
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・OFF/ON・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。

付加機能
タイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
アズワン品番
1-7477-51-64
付属品
棚板×2枚・棚板レール×2組
質量(kg)
約30
容量(L)
27
段数
7段
電源
AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)
定格電流(A)
10.5
内寸法(mm)
300×300×300
安全装置
独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー
K熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
棚板耐荷重(kg)
15
温度制御方式
PID制御・SSR出力
温度調節範囲(℃)
室温+20~300
排気口
Φ32mm×2個
内装
ステンレス(SUS304)
外装
スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)
35
外寸法(mm)
400×410×630
ヒーター容量(W)
1000
温度変動
±3℃(at300℃)
最高温度到達時間
約55分
温度勾配
31℃(at300℃)
サービス分類
レンタル
注意
※可燃性物質を庫内に入れないでください。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする