- アズワン品番
- 1-2951-01-68
- 付属品
- 撹拌子(Φ8×30mm)×1個、【レンタル専用】ECウォーターバス用 丸型スノコ(1-4596-11)
- 材質
- 本体/ノリル樹脂(R)、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ
- 質量(kg)
- 約3.4
- 電源
- AC100V、50/60Hz、800W(コード長2m・3Pプラグ)
- 槽内寸法(mm)
- Φ208×123
- モーター
- ACモーター
- 安全装置
- 温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
- 温度センサー
- 測温抵抗体(Pt100Ω)
- 温度制御方式
- マイコン式PID制御(2段階)
- 表示精度
- ±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt
- 外寸法(mm)
- 240×280×220
- ヒーター容量(W)
- 750
- 温度設定範囲(℃)
- 室温+5~95(0.1℃単位)
- 回転数設定範囲(min-1[r.p.m])
- 100~1500(10rpm単位)
- サービス分類
- レンタル