曜日別特売

ビオラモピペット シングルチャンネル 各容量1本

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品は容量・アズワン品番・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2本)
容量(mL)
0.5~5/1~10
アズワン品番
1-1903-29
注文コード
04149508
品番
5mL+10mL
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

異なる容量を揃えたお得な2本セットです。容量調節モジュールが独立しており耐久性容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。容量表示が見やすい大きなディスプレイです。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。

セット内容
1-1903-26(4640410) / 1-1903-25(4640400)各1本
適合チップ
フィンチップ(~5mL)/(~10mL)
再現性
(最小容量)0.8%
精度(%)
(最小容量)±2.0/±2.0
アズワン品番
1-1903-29
容量(mL)
0.5~5/1~10
最小可変容量(mL)
0.01/0.02
入数(本)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする