ビオラモピペット シングルチャンネル 各容量1本

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品は容量・アズワン品番・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(3本)
容量(μL)
1~10/20~200/100~1000
アズワン品番
1-1903-27
注文コード
04149648
品番
10uL+200uL+1000uLset
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

異なる容量を揃えたお得な3本セットです。容量調節モジュールが独立しており耐久性容量の安定性に優れています。超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。容量表示が見やすい大きなディスプレイです。チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。4640360は別売の低容量チップコーンを取り付ける事で~10uLのチップをイジェクションできます。

セット内容
1-1903-21(4640360) / 1-1903-23(4640380) / 1-1903-24(4640390)各1本
適合チップ
ビオラモサクラチップ(~10uL)/(~200uL)/(~1000uL)
再現性
(最小容量)3%/1.5%/0.6%
精度(%)
(最小容量)±3.5/±3.0/±1.5
アズワン品番
1-1903-27
容量(μL)
1~10/20~200/100~1000
最小可変容量(μL)
0.02/0.2/1
入数(本)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする