アズワン
【洗浄済】SCCスクリュー管瓶 白 1箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5袋×10本)
1箱(5袋×20本)
1箱(5袋×10本)
容量(mL)
110
6
110
9
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5袋×10本)
注文コード
04149858
品番
No.8
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
クリーンルーム用ガラスボトル。
寸法(mm)
胴径Φ40×高さ120×内径Φ20
容量(mL)
110
アズワン品番
7-2110-20
入数
10本×5袋入
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
注意
※本品は二重に包装されています。
※予告なく包装袋が変更となる場合がございます。仕様には問題ございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本品は二重に包装されています。※予告なく包装袋が変更となる場合がございます。仕様には問題ございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000