【洗浄済】SCCスクリュー管瓶 白 1箱

【洗浄済】SCCスクリュー管瓶 白 1箱 - アズワン

クリーンルーム用ガラスボトル。

仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
寸法(mm)
胴径Φ27×高さ55×内径Φ14.5
容量(mL)
20
アズワン品番
7-2110-17
入数
10本×5袋入
内容量
1箱(5袋×10本)
注意
※本品は二重に包装されています。
※予告なく包装袋が変更となる場合がございます。仕様には問題ございません。
※ケース単位で購入ご希望の場合は、20箱単位でご注文ください(ケースサイズ:520×500×500)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04149971No.5
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする