ラボランスクリュー管瓶

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃16日以内出荷とは
内容量1箱(110本)
容量(mL)3.5
口内径×胴径×全長(mm)Φ7.2×Φ15×40
アズワン品番9-852-12
9-852-12
9-852-32
9-852-52
9-852-53
9-852-18
9-852-19
9-852-58
9-852-39
9-852-13
9-852-33
9-852-16
9-852-61
9-852-36
9-852-37
9-852-56
9-852-17
9-852-55
9-852-21
9-852-11
9-852-38
9-852-35
9-852-51
9-852-54
9-852-34
9-852-59
9-852-31
9-852-14
9-852-41
9-852-57
9-852-15
内容量1箱(110本)注文コード04149867品番-
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

液体試料・粉末試料の保管に。

材質
キャップ/PP(ポリプロピレン)、本体/硼珪酸ガラス、パッキン/PPハイシート(PE)に両面PP貼付
容量(mL)
3.5
アズワン品番
9-852-12
口内径×胴径×全長(mm)
Φ7.2×Φ15×40
仕様
【洗浄済】 No.01 3.5mL 100+10本入 0101-0251
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする