アズワン
【洗浄済】スクリュー管瓶 褐色 SCC 1箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5袋×10本)
1箱(5袋×10本)
1箱(5袋×20本)
容量(mL)
20
110
20
9
6
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5袋×10本)
注文コード
04149876
品番
No.5
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
クリーンルーム用ガラスボトル。
寸法(mm)
胴径Φ27×高さ55×内径Φ14.5
容量(mL)
20
アズワン品番
7-2222-13
入数
10本×5袋入
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、パッキン/PPハイシート
色
褐色
注意
※本品は二重に包装されています。
※予告なく包装袋が変更となる場合がございます。仕様には問題ございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本品は二重に包装されています。※予告なく包装袋が変更となる場合がございます。仕様には問題ございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000