アズワン
タッチパネル対応耐切創ロング手袋 レベルXE 10双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
S
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
04149946
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
親指人差し指中指の3本はタッチパネル対応です。耐切創耐摩耗性に優れています。
全長(mm)
240
サイズ
L
色(手首部)
茶
アズワン品番
4-7873-02
材質
コーティング部/PU(ポリウレタン)、その他/HPPE(高強度ポリエチレン)・ガラス繊維・ナイロン・ポリエステル
耐切創性
XE(規格EN388:2016)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000