クリーンルーム用 メンテナンスバッグ

クリーンルーム用 メンテナンスバッグ - ゴールドウインクリーンルーム用 メンテナンスバッグ - ゴールドウインクリーンルーム用 メンテナンスバッグ - ゴールドウインクリーンルーム用 メンテナンスバッグ - ゴールドウインクリーンルーム用 メンテナンスバッグ - ゴールドウイン

クリーンルーム内設備(機械)の整備用工具入れなど、さまざまな用途でご使用ください。
軽量かつソフトな風合いで、摩耗に強く耐久性に優れたバッグです。
汚れが目立ちにくいブラックです。

用途
クリーンルーム内作業に。
付属品
クリーンパック無
トラスコ品番
728-2305
材質
メッシュ、ポリエステル
幅(mm)
155
色
ブラック
高さ(mm)
205
マチ(mm)
80
内容量
1箱(10個)
注意
※クリーンパック品ではありません。
※別売のPA8TB(メンテナンスバッグ用ベルト)と併用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05790071PA8BG
¥80,000
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする