アズワン
【洗浄済】SCCスクリュー管瓶 白 1箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5袋×10本)
注文コード
04149971
品番
No.5
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用ガラスボトル。
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
寸法(mm)
胴径Φ27×高さ55×内径Φ14.5
容量(mL)
20
アズワン品番
7-2110-17
入数
10本×5袋入
注意
※本品は二重に包装されています。
※予告なく包装袋が変更となる場合がございます。仕様には問題ございません。
※ケース単位で購入ご希望の場合は、20箱単位でご注文ください(ケースサイズ:520×500×500)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本品は二重に包装されています。※予告なく包装袋が変更となる場合がございます。仕様には問題ございません。※ケース単位で購入ご希望の場合は、20箱単位でご注文ください(ケースサイズ:520×500×500)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000