曜日別特売

サファイア単結晶ウェハー Φ2インチ×0.43mm C方位 0001 SA-2IN-430-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)
アズワン品番4-7387-52
内容量1セット(5枚)注文コード04150077品番SA-2IN-430-C-D-5PCS
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

99.99%以上の高純度Al2O3を採用した単結晶サファイア基板です。高精度な研磨仕上げ(Ra<0.2 nm)を行っており高い表面均一性を実現しています。耐熱性・耐薬品性に優れ高温プロセスや化学処理にも対応しています。クラス100環境で洗浄・包装されコンタミネーションリスクを最小化したパッキングです。片面研磨と両面研磨の2種類をご用意しております。

タイプ
両面鏡面
表面
(表)エピ研磨(Ra<0.2nm)※AFM測定、(裏)エピ研磨(Ra<0.2nm)※AFM測定
アズワン品番
4-7387-52
研磨
両面研磨
仕様
BOW:<10μm、TTV:<10μm
材質
高純度Al2O3
入数(枚)
5
厚さ(μm)
430
公差(mm)
±0.1、厚さ25μm
寸法(inch)
Φ2
品質等級
結晶グレード:光学グレード1、結晶成長法:KY法
方位
C方位(0001)
注意
※本商品は半導体向けの結晶材を使用しておりますが、研究・開発用途での使用を想定しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は半導体向けの結晶材を使用しておりますが、研究・開発用途での使用を想定しております。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする