アズワン
ラボランスクリュー管瓶
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(220本)
1箱(110本)
1箱(55本)
1箱(220本)
容量(mL)
2
4
30
50
3.5
13.5
60
20
9
2
6
口内径×胴径×全長(mm)
Φ5.4×Φ11.7×35
Φ7.2×Φ16.5×40
Φ14.5×Φ30×65
Φ20.3×Φ35×78
Φ7.2×Φ15×40
Φ14.5×Φ24×50
Φ20.3×Φ40×75
Φ14.5×Φ27×55
Φ10×Φ21×45
Φ5.4×Φ11.7×35
Φ10×Φ18×40
アズワン品番
9-852-11
9-852-11
9-852-11
9-852-51
9-852-31
9-852-53
9-852-18
9-852-19
9-852-58
9-852-39
9-852-13
9-852-33
9-852-12
9-852-32
9-852-16
9-852-61
9-852-36
9-852-37
9-852-56
9-852-52
9-852-17
9-852-55
9-852-21
9-852-38
9-852-35
9-852-54
9-852-34
9-852-59
9-852-14
9-852-41
9-852-57
9-852-15
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(220本)
注文コード
04151082
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
液体試料・粉末試料の保管に。
材質
キャップ/PP(ポリプロピレン)、本体/硼珪酸ガラス、パッキン/PPハイシート(PE)に両面PP貼付
容量(mL)
2
アズワン品番
9-852-11
口内径×胴径×全長(mm)
Φ5.4×Φ11.7×35
仕様
【洗浄済】 No.02 2mL 200+20本入 0101-0151
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000