曜日別特売

ビオラモ遠沈管クリア 15mL/50mL/50自立型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量1箱(10袋×20本)
容量(mL)50
遠心強度20000G
内容量1箱(10袋×20本)注文コード04151827品番VIO-50BC
参考基準価格(税別)¥8,850販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
原材料の関係上オートクレーブ後は若干黄変する可能性があります。性能に問題はありません。
読み取りやすい白色目盛付きです。
クリアタイプはビオラモ遠沈管Ⅱと同様、安心の日本製です。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様(15mL・50mL)はそのままに透明度を高めたクリアタイプです。

容量(mL)
50
本体寸法(mm)
Φ30×114
アズワン品番
4-6908-02
入数
20本/袋×10袋入
遠心強度
20000G
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
滅菌済
電子線滅菌済
耐熱温度(℃)
-80~+121
毒性
無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
注意
※滅菌照射の影響により変色、発臭が発生することがございます。
※オートクレーブ後は本体が若干黄変することがあります。性能には問題ございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※滅菌照射の影響により変色、発臭が発生することがございます。※オートクレーブ後は本体が若干黄変することがあります。性能には問題ございません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする