パッキンフック付角タンク

パッキンフック付角タンク - SUGICO(スギコ)

パッキンとフックでしっかり密閉します

付属品
角型、フック付き
仕様
蛇口有無:無
トラスコ品番
136-2110
材質
本体・フタ・フック:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
高さ(mm)
106
タイプ
蓋:パッキン付き
容量(L)
約1.1
バルブの有無
無
深さ(mm)
105
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×105
取手
無
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138312PFK-105
¥7,800
¥6,998
¥7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする