曜日別特売

ステンレスホッパー専用カバー

ステンレスホッパー専用カバー - SUGICO(スギコ)

ホッパー内部のホコリなど防止する専用カバーです

用途
ホッパーのホコリの進入防止用カバー
トラスコ品番
828-1331
適合機種
RWOS-50,50H,58,58H
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
15、取手:34
直径(mm)
564
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06138339RWOS-50C
¥12,700
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする