ビオラモマルチピペット 8チャンネル 2本セット 各容量1本

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1セット(2本)
注文コード
04151931
品番
50uL+300uLset
参考基準価格(税別)¥142,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

異なる容量を揃えたお得な2本セットです。
ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。
操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI(反復性ストレス障害)の発生を低減します。
容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読取りが容易です。
識別に便利なIDタグスロット付きです。
チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です(121℃、20分)。

セット内容
4-6539-01(4660060) / 4-6539-02(4660070)各1本
容量(μL)
5~50/30~300
適合チップ
フィンチップ(2-8249-04・63-9283-86)/(2-8249-06・63-9283-91)
最小可変容量(μL)
0.1/1
アズワン品番
4-6539-03
不正確度(μL/%)
(最小容量)±5.00%
不精密度(s.d.μL/cv%)
(最小容量)cv2.00%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする